DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat ongecoat

Artikelnummer: 156120
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
82 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Morseconus

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefde verzinkboor. De pen-⌀ is op het desbetreffende gebruiksdoel afgestemd:
f − voor doorlopend gat kwaliteitsgraad fijn volgens DIN ISO 273.
m − voor doorlopend gat kwaliteitsgraad middel volgens DIN ISO 273.

Toepassing:

Voor het verzinken van binnenzeskantbouten DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven ISO 1207 (DIN 84).

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
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
    Verzinkboor-⌀ D1 × pen-⌀ D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen