Mini-vlakverzinker 180°, voor doorlopend gat 180° ongecoat

Artikelnummer: 155700
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
114 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 373
  • Schacht: Cilinderschacht
  • Verzinktraphoek: 180

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefde verzinkboor met vaste geleidepen.
DIN 373 / ISO 4206.

Toepassing:

Voor doorlopend gat kwaliteitsgraad fijn (ISO-waarden) volgens DIN 69.
Voor binnenzeskantbouten volgens DIN 912, 6912, 7984 en cilinderkopbouten volgens ISO 1207 (DIN 84).

Tip:

gr. 4,6×2,4 − Is niet in DIN vastgelegd.
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
    Verzinkboor-⌀ D1 × pen-⌀ D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen