• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

VHM-frees met spaandelers TPC TiAlN

Artikelnummer: 203019
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
223 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor de bewerking van roestvrij staal.
Versterkte kern.

Tip:

hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max = 0,08×D voor de TPC-bewerking.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 203103
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen