GARANT Diabolo VHM-frees HPC TiAlN

Artikelnummer: 203211
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1.715 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: H
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: 0,05×D bij kanten

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal speciaal voor de bewerking van geharde materialen.
Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.

Toepassing:

Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
(Duikfrezen alleen bij geringe snijdiepten).

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen