{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,008 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,01 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202480 3 | |
EAN/GTIN | 4045197117083 | |
Nummer fabrikant | 202480 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees DIN 6535 HA, ongecoat, ⌀ DC: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 37,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
€ 55,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 44,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | DLC | TiAlN | DLC | ongecoat |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,25×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D |
Snijlengte Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | e8 | e8 | h6 | h6 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |