• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

VHM-ruwfrees MTC TiAlN

Artikelnummer: 205712
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
126 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: HR
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.Geoptimaliseerd speciaal kartelprofiel voor het ruwen.Zeer hoge verspaningscapaciteit.
Met speciale inwendige vertanding en 50°-spiraal, voor veilige spaanbreuk in roestvrije staalsoorten.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen