VHM-ruwfrees MTC TiAlN

Artikelnummer: 202982
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
174 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk

Omschrijving

Uitvoering:

Duidelijke snijkrachtvermindering dankzij 45°-spiraal.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

Wij adviseren om bij materialen > 55 HRC de snedediepte te reduceren tot ap= 0,25×D...0,5×D.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen