GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC TiAlN

Artikelnummer: 206442
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
156 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking. Tolerantie: snijkantradius RS1 = ±0,005 mm.
Afmetingen volgens DIN 6527 en 45°-spiraal.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.

Toepassing:

Voor het omtrekfrezen als nabewerking (duikfrezen alleen bij geringe snijdiepten).

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen