GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC TiAlN

Artikelnummer: 206372
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
222 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo: Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking. Tolerantie: snijkantradius RS1 = ±0,005 mm.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.
Afmetingen volgens fabrieksnorm en 50°-spiraal. Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Zonder dynamische spoed.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen