VHM-torusfrees HPC TiAlN

Artikelnummer: 206324
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
105 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,02
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo 70: Speciaal VHM-substraat met extreem hoge breukvastheid en uitstekende slijtvastheid voor optimale proceszekerheid. Nieuw ontwikkelde, nanokristallijne hightech-coating voor het hardfrezen tot 70 HRC. Uitstekend geschikt voor langdurig gebruik in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw.
Toleranties:
  • Snijkantradius: R1 = ±0,02 mm.

Toepassing:

Dankzij de speciale geometrie voor harde materialen optimaal toepasbaar in geharde materialen van 60 HRC tot 70 HRC.
Voor het omtrekfrezen als nabewerking. (Duikfrezen alleen bij geringe snijdieptes).