VHM-torusfrees HPC TiAlN

Artikelnummer: 206323
Korting
vanaf  103,50 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
305 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,02
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo 70:
Speciaal VHM-substraat met extreem hoge breukvastheid
en uitstekende slijtvastheid voor optimale proceszekerheid.
Nieuw ontwikkelde, nanokristallijne hightech-coating voor het hardfrezen tot 70 HRC. Uitstekend geschikt voor langdurig gebruik in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw.
Maat 2 − 5: hoek α = 15°.
Toleranties:
  • Snijkantradius: R1 = ±0,01 mm.

Toepassing:

Dankzij de speciale geometrie voor harde materialen optimaal toepasbaar in geharde materialen van 60HRC tot 70HRC.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen