GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC TiAlN

Artikelnummer: 206162
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
34 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.
Voor het kopieerfrezen met hoek α: 1° 30′. Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Toleranties:
  • Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.
  • Hoek α = ± 20.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden:fz voor ap = 0,1×D.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen