VHM-kwartcirkelfrees, TiAlN, Radius r: 0,2mm

Artikelnummer: 208020 0,2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie radiuscontour: ±0,01
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Radius r 0,2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie radiuscontour ±0,01
Aantal tanden Z 4
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
kleine ⌀ D3 5,6 mm
grote ⌀ D2 6 mm
Snijlengte Lc 0,2 mm
Totale lengte L 58 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Radiusfrezen voorwaarts
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,018 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Producttype Kwartholfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208020 0,2
EAN/GTIN 4045197198303
Nummer fabrikant 208020 0,2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
800
Aluminium (kortspanend)
N
600
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
190
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
95
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Recht gegroefd, zonder profielvervorming.
Tolerantie: r = ±0,01 mm.

Toepassing:

Voor het afronden en afbramen van kanten met contouren.