Uitvoering:
Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 4 geleidingsfasen. Uitstekende spaanafvoer door 4 interne koelkanalen vanaf ⌀ 3,8 mm. Tot ⌀ 3,7 mm met 2 interne koelkanalen. Rechte hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.
Tip:
Spaangroeflengte L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Voor een proceszeker gebruik van de boren 12×D is een voorafgaande centrering met nr.
121068 -
121130 nodig.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm
HB: met
nr. 123214 bestellen.
Vorm
HE: met
nr. 123212 + 129100HE bestellen.