VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA TiAlN

Artikelnummer: 122430
Korting
vanaf  76,20 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
32 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 4×D
  • Tophoek: 140
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Uitstekende spaanafvoer door 4 interne koelkanalen. Rechte hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen. Speciale coating voor de beste standtijden en hoge verspaningscapaciteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122432 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122430 + 129100HE bestellen.

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ DC m6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen