Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Snijplatenset HSS, voor metrische schroefdraad: M3-12

Artikelnummer: 142720 M3-12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142720 M3-12
Nummer fabrikant 142720 M3-12

Omschrijving

Uitvoering:

Snijplatenset HSS, 7-delig (M3−M12) in cassette.

Inhoud:

Resp. 1 snijplaat nr. 140320 maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.