Spiraalboor HSS-E-PM HPC TiAlN

Artikelnummer: 114620
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 19,80
  • van 5
    vanaf € 16,50
op aanvraag
Leverbaar
322 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Spiraalhoek: 38
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 338.
Schacht conform DIN 1835A.
Hoogrendement-HPC-spiraalboor voor hoger gelegeerde en hoogvastere materialen. Bijzonder stabiel dankzij versterkte kern en een parabolisch spaangroefprofiel. Aanslijping met spaanhoekcorrectie. Nauwkeurige rondloop voor exacte boringen.
Met aanslijping vorm S.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen