Kernboor HM Snijdiepte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Artikelnummer: 118780 14
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Weldonschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 14 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Schacht Weldonschacht
Schacht-⌀ 19 mm
Snijdiepte 30 mm
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118780 14
EAN/GTIN 4045197514608
Nummer fabrikant 118780 14

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
75
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
35
Staal < 1100 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
25
RVS > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor alle gangbare magneetboormachines. Zeer goede verspaning door een geoptimaliseerde snijkantgeometrie. Makkelijk naslijpbaar. Met Weldonschacht − ⌀ 19 mm.
HM met speciale TiAlN-coating − hoge standtijden en een uitstekend snijvermogen.

Toepassing:

Op mobiele magneet- of stationaire kolomboormachines voor het vervaardigen van grote boringen in de staalbouw. De kernboor verspaant slechts een dunne materiaalring. De boorkern wordt via een uitwerpstift met behulp van veerkracht uitgestoten.

Levering:

Zonder uitwerpstift.

Tip:

Voor de smering van de kernboren wordt hoogrendement-snijolie aanbevolen (zie nr. 084210).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kernboor HM Snijdiepte 30 mm, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 14mm

Kernboor HM Snijdiepte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 43,30
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
€ 23,90
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
€ 32,60
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Coating TiAlN ongecoat TiAlN TiAlN
Nominale ⌀ DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Snijmateriaal HM HSS HSS HSS
Producttype Kernboor Kernboor Kernboor Kernboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen