Korte boor HSS-E TiAlN

Artikelnummer: 113260
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 10,02
  • van 10
    vanaf € 8,35
op aanvraag
Leverbaar
873 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige boringen dankzij hoge rondloopnauwkeurigheid en speciaal spaangroefprofiel.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2,4 mm.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen