{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Draadafmeting | 1/8-27 NPT | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | bij blind gat; bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Draadspoed | 0,941 mm | |
Gangen per inch | 27 | |
Nominale ⌀ DC | 8,16 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 11,1 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking Lc | 10,4 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Boor-⌀ | 8,16 mm | |
Draaddiepte | 6 mm |
Artikelnummer | 139730 1/8-27 |