Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, MF: 2,5X0,35

Artikelnummer: 139670 2,5X0,35

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2,5×0,35
Coating TiAlN
Draadsoort MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Boordiepte voor blind en doorlopend gat 2,0×D
Draadspoed 0,35 mm
Nominale ⌀ DC 2 mm
Snijlengte Lc 5 mm
maximale toepassingsdiepte 5,3 mm
Schachtlengte Ls 28 mm
Totale lengte L 39 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Aantal tanden Z 3
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,003 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 7 mm
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139670 2,5X0,35
Nummer fabrikant 139670 2,5X0,35

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
170
Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte fijne binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten).

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 139665