Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, M: M3

Artikelnummer: 139650 M3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Boordiepte voor blind en doorlopend gat 2,0×D
Draadspoed 0,5 mm
Nominale ⌀ DC 2,4 mm
Snijlengte Lc 6 mm
maximale toepassingsdiepte 6,2 mm
Schachtlengte Ls 28 mm
Totale lengte L 42 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 3
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,006 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Draaddiepte 6 mm
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139650 M3
Nummer fabrikant 139650 M3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
170
Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten).

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 139640