Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM TiN

Artikelnummer: 139405
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Tolerantieklasse: ISO 228 X

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).