Machinetap HSS-E, TiAlN, NPT: 1/16-27

Artikelnummer: 138110 1/16-27
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

NPT Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: NPT
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: ANSI B 1.20.1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 1/16-27 NPT
Coating TiAlN
Draadsoort NPT
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm ANSI B 1.20.1
Aansnijdingsvorm C
Conusverhouding 1:16
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,941 mm
Gangen per inch 27
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ A 6,15 mm
Kerngat-⌀ B 5,95 mm
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 6,39 mm
Minimale diepte kerngat 12 mm
Schroefdraad-⌀ 7,895 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 15,8 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 138110 1/16-27
EAN/GTIN 4045197585578
Nummer fabrikant 138110 1/16-27

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
18
Staal < 500 N/mm²
P
17
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Een speciale TiAlN-coating standtijden. Door geschrankte geleidingsschroefdraad: verminderd draaimoment en betere verdeling van het smeermiddel. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).

Toepassing:

Voor conische pijpdraad (NPT) volgens ANSI B1.20.1, voor schroefdraad met afdichtmiddel. Voor het kerngat op de aangegeven minimale diepte (zie tabel) letten.

Advies:

Kerngat-⌀ A:
Cilindrisch voorboren zonder gebruik van een ruimer.
Kerngat-⌀ B:

Cilindrisch voorboren en vervolgens met conische ruimer 1:16 (zie nr. 162650) ruimen. Vervolgens kan met de controlemaat Dmax (zie tabel) de ⌀ van de conische boring aan de kopse kant worden gecontroleerd. De voorbereiding van het kerngat volgens variant B biedt de meest proceszekere optie voor het draadsnijden.