{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2,5 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | E | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,45 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2,5 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 6,25 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139215 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197705839 | |
Nummer fabrikant | 139215 M2,5 |