Eentand-draadfrees 3×D TiAlN

Artikelnummer: 139615
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
227 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten). Zeer stabiele eentand-draadfrees, zeer geschikt speciaal voor GFK, CFK en grafiet. Ook geschikt voor Ti- en Ni-basislegeringen en gehard staal tot 58 HRC.

Voordeel:

Duidelijk minder radiaal wegschuiven dan bij meertand-draadfrezen.

Tip:

Eentand-draadfrees uitsluitend voor het maken van inwendige schroefdraad. Kerngat (en eventueel verzinking) moet reeds aanwezig zijn!
Op basis van het tandprofiel mag alleen de desbetreffende nominale schroefdraad-⌀ (= grootte) met de desbetreffende spoed (zie tabel) worden gemaakt.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen