• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Haakse slijper GWS 30-230PB

Artikelnummer: 077153 30-230PB
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GWS 30-230 PB
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 2.800 W
Maximaal toerental 6.500 min-1
Draadaansluiting M14
Maximale vibratie volgens EN 5 m/s2
Maximale schijf-⌀ 230 mm
Maximale doorslijpdiepte 59 mm
Gewicht 5,9 kg
Lengte 524 mm
Breedte 334 mm
Hoogte 139 mm
Kabellengte 4 m
Dodemansschakeling ja
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid Remsysteem; PROtection-schakelaar
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077153 30-230PB
EAN/GTIN 4059952609102
Nummer fabrikant 06018G1100

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 230 mm haakse slijper:
  • Krachtige motor met Constant-elektronica, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
  • Hoge gebruikersbescherming door hoofd- en extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.
  • Draaibaar beugelhandvat voor optimaal slijpen en doorslijpen.
  • SDS-snelspanmoer en asvergrendeling.

Voordeel:

Minder uitvaltijd door onderhoud
  • Dankzij het compacte ontwerp en de borstelloze motor van 2800 watt.

Hoge toepassingsbescherming en veel comfort
  • Rem.
  • Kickback Control.
  • Restart Protection.
  • Zachte aanloop.
  • Beschermkap instelbaar zonder gereedschap
  • Anti-vibratie zijhandgreep
Led-weergave:
helpt de gebruiker met led-weergave bij de optimalisatie van de werkmethode.

Stroomkabel:
4 meter kabellengte voor comfort op de bouwplaats.

Vibration Cancelling Technology:
Het Vibration Cancelling System bereikt de laagste trillingsniveaus in het productsegment en maakt werken zonder vermoeidheid mogelijk.

Protection-schakelaar:
onmiddellijk uitschakelen van het gereedschap wanneer de schakelaar wordt losgelaten.


Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat.
Inclusief SDS-snelspanmoer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires