• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Temperatuurscanner HG Scan PRO

Artikelnummer: 078325
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
9 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurscanner voor meting van de temperatuur op het werkstukoppervlak door middel van een infraroodmeting. Ideale afstandsregistratie door laser. Akoestische en optische waarschuwing bij over- en onderschrijding van de optimale temperatuur. Instelling in stappen van 10 °C.
HG Scan PRO met intelligente gegevensuitwisseling tussen temperatuurscanner en heteluchtpistool. Stroomvoorziening via de heteluchtpistool.
Volledige temperatuurcontrole bij het werken met temperatuurgevoelige werkstukken. De HG Scan PRO meet de temperatuur op het werkstukoppervlak door middel van infraroodmeting. Ideale afstandsregistratie door laser. Akoestische en optische waarschuwing bij over- of onderschrijding van de optimale temperatuur. Temperatuurdetectiebereik 0 – 300 °C, instelling in stappen van 10 °C.