Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

MultiMaster AMM 300 Plus Start Accu 71292561

Artikelnummer: 077825 71292561
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 12 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer AFMT 12 QSL
Gereedschapsopname StarlockPlus, Starlock
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accuspanning 12 V
Accucapaciteit 3 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 12 V
Omwentelingen 11.000 min-1 - 18.000 min-1
Trillingshoek 3,2 graden
Hoekmaat schuurplaat 80 mm
Gewicht 1,5 kg
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077825 71292561
Nummer fabrikant 71292561000

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
  • Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
  • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
  • Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
  • Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.

Dankzij Starlock Plus gereedschapsopname hebt u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires van de prestatieklassen Starlock en Starlock Plus.
Multitool voor uitbreiding en renovatie met de basisuitrusting voor het zagen in hout, metalen, gipsplaat en kunststoffen.

Levering:

1 × kunststof gereedschapskoffer, 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm), 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm), 1 × Universal E-Cut zaagblad (44 mm).
Incl. 1 × snellader ALG 80, 2 × Li-ion-accupacks (12 V/3 Ah).
1 Set in gereedschapskoffer ‘Accu’ met lader, 1 schuurplaat, resp. 3 schuurbladen (korrel 80, 120, 180), 1 universeel E-Cut-zaagblad (29 mm).

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u vanaf nr. 073834 en 073845.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen