Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Veiligheidsmes SECUMAX CARDYCUT

Artikelnummer: 842044

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 71 mm
Coating TiN
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842044
Nummer fabrikant 546908

Omschrijving

Uitvoering:

Wegwerp-veiligheidsmes met afgedekt lemmet. Met een korte nok voor snedes met een smalle radius. Roestvrij lemmet met TiN-coating.
Licht (6,5 g) en smal (3 mm) kaartmes van transparante kunststof voor een betere visuele controle tijdens het snijden.

Toepassing:

Gespecialiseerd in dunne folies en dun papier.