Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3

Artikelnummer: 676695
  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3; F 6,3
Lengte 89 mm
Breedte 20 mm
Hoogte 11 mm
Aantal tanden 20
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676695
Nummer fabrikant 863MBIT

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelen linksom/rechtsom met omschakelpal.
Bitopname D 6,3 / F 6,3.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C6,3 schacht en E 6,3 schacht.