Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Netadapter

Artikelnummer: 497660

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Netadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 497660
Nummer fabrikant 06AEG302D

Omschrijving

Uitvoering:

Artikelnummer producent: 06AEG302D
Input: 100 – 240V ∼ 50 – 60Hz, 0,8A
Output: 9V, 0,5A

T.b.v.:

Mitutoyo QM-Height ABSOLUTE Digimatic hoogtemeters.