{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Type | 6375M | |
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Spantangbuiten-⌀ D | 99 mm | |
Span-⌀ D1 | 23 mm | |
Buiten-⌀ DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Boringafstand G | 80 mm | |
Voethoogte H1 | 15 mm | |
6-Kant-hoogte H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Totale hoogte H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Groefmaat L | 8 mm | |
Groeftolerantie | K7 | |
Centreer-⌀ M | 25 mm | |
Centreerschroefdraad N | M12 | |
Materiaal | gebruineerd staal | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 370129 | |
Nummer fabrikant | 552042 |