Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, staal

Artikelnummer: 563262
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
19.144 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde hoogrendementuitvoering met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgevoel. Groter snijvermogen dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, verbeterd aansnijgedrag.
Door de geringe schijfdikte is snel doorslijpen zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming.
Speciaal type voor staal, hoogrendementuitvoering.