{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Schroefkopvorm | zeskant | |
| Met kraag | ja | |
| Diameter van de ring D3 | 18 mm | |
| Hoogte van de rand L3 | 27 mm; 37 mm | |
| Nominale lengte L | 63 mm | |
| Voor spandiameter D1 | 13 mm | |
| Draadafmeting d1: | M8 | |
| Draadlengte b | 63 mm | |
| Linkse draad | nee | |
| Uitvoering | met drukstuk | |
| Drukstuk-buitendiameter | 13 mm | |
| Aandrijfprofiel | binnenzeskant | |
| Draadspoed | 1,25 mm | |
| Oppervlak | zwart | |
| Schachtuitvoering | Vollgewinde | |
| Inhoud | set | |
| Producttype | Aantrekbout | |
| Draadsoort | metrische ISO-regelschroefdraad | |
| Materiaal | staal | |
| Sterkteklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | 99655 | |
| EAN/GTIN | 4020772099657 | |
| Nummer fabrikant | 99655 | |
| L-nummer | L30100 219 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |