Logistieke diensten voor efficiënte processen

Diensten voor succesvolle logistiek

Hierbij omvat onze logistiekservice alle mogelijkheden van de geautomatiseerde logistiek tot de specifieke eisen van de inhouse-logistiek. Met concepten op maat die in nauwe samenwerking met u ontstaan.

  • Dankzij verpakking en levering gekoppeld aan kostenposten bespaart u veel tijd.
  • Onze Kanban-systemen reduceren uw magazijnvoorraden Klantspecifieke logistiekoplossingen die gericht zijn op uw behoeftes.
  • Ons elektronische leveringsbericht informeert u tijdig over de aankomst van onze producten volgens afspraak.
  • Dankzij het volgen van de zending / track and trace kunt u de levering nauwkeurig volgen. Hierdoor reduceert u het aantal telefoontjes en weet u exact wanneer u de levering ontvangt.
  • Wij laseren ook uw gereedschap of voorzien dit van een opschrift voor meer individualiteit.
  • Wij kalibreren en herkalibreren uw goederen op verzoek in ons DAkkS-geaccrediteerde laboratorium.
  • Wij stellen individuele assortimenten voor u samen en verpakken volgens uw idee.
  • Wij bieden u een breed scala aan textielveredeling.
  • Logistieke oplossingen op maat, afgestemd op uw behoeften.

Hoffmann Group LogisticCity

In het grootste gereedschapslogistiekcentrum van Europa in Neurenberg zorgen wij met de modernste logistiekconcepten voor maximale betrouwbaarheid en snelheid bij de levering. Kortom: 99% leverbetrouwbaarheid, 99,9% levernauwkeurigheid.

Het recept hiervoor:

  • 100.000 m² logistieke ruimte
  • Volledig geautomatiseerd magazijn met 500.000 container- en 30.000 palletplaatsen
  • 14 kilometer aan transportsystemen
  • 40.000 pakketten per dag
  • TechnologyCenter en ServiceCenter
  • Meer logistieke locaties wereldwijd

Meer informatie over LogisticCity

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen