GARANT GridLine ToolCar
Een gereedschapswagen is niet zomaar een gereedschapswagen. Het beste bewijs hiervoor is de ToolCar uit de nieuwe GARANT GridLine-serie. Of het nu gaat om zijvakken of lades, wielen of stroomvoorziening - achter dit rollende organisatietalent zit de know-how van voortdurende doorontwikkeling.
- Zijvak: centraal afsluitbare stalen deur om gereedschap veilig op te bergen. Optionele stroomvoorziening met ingebouwde randaarde-contactdoos voor het aansluiten van opladers of elektrische gereedschappen.
- Lades: volledig uittrekbaar voor optimale toegang, naar keuze met automatische sluiting en demping. Belastbaar tot maximaal 40 kg, ook voor zware items. Niet te manipuleren uittrekbeveiliging voorkomt kantelen. Centrale ontgrendelingsgreep in de handgreep voor comfortabel openen. Maximale flexibiliteit in de lade-indeling voor optimale benutting van de ruimte. Aluminium handgreepstrip met gemakkelijk verwisselbare en herschrijfbare PVC-etikettenstroken.
- Ergonomische handgreep: stabiele plaatstalen constructie ommanteld met een tweecomponenten-haptopreen voor maximaal comfort onder extreme gebruiksomstandigheden.
- Wielen: betrouwbaar, probleemloos draaien en stabiel. Binnenzijde robuust en slagvast, buitenzijde dempend. Voor uiteenlopende eisen en vloeren.
Het wiel is zonder twijfel een van de beste ideeën die de mens in zijn geschiedenis heeft. Vooral omdat er eigenlijk geen voorbeeld in de natuur is. De wielen van de nieuwe GARANT GridLine ToolCar zijn daarom onvermijdelijk het resultaat van jarenlange ontwikkeling in nauwe samenwerking met klanten en productdesigners.
Mobiliteit heeft tegenwoordig een hoge prioriteit en juist op het gebied van bedrijfsinrichting krijgt het een steeds grotere betekenis. Want mobiele werkplekken maken een snelle individuele aanpassing van werkprocessen mogelijk. Bovendien vereist een mobiel werktuig minder planning, omdat je daar in een productiewerkplaats geen expliciete plek voor hoeft te creëren – wat beslist ook het succes van de gereedschapswagen bepaalt. De mobiliteit van de nieuwe GARANT GridLine ToolCar valt of staat met zijn wielen. Daarom beschikken de nieuwe wielen op het gebied van lagers, roleigenschappen en laadvermogen over extreem goede technische eigenschappen. De nieuwe wielloopvlakken zijn uitermate geschikt voor uiteenlopende toepassingen en een veelvoud van ondergronden. Ze bieden daardoor op willekeurige plaatsen de beste roleigenschappen bij gelijktijdig geruisloos rijden. Bovendien zijn de wielen vergroot om de wagen nog meer stabiliteit te verlenen. Het wiel is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven, met name bij auto's. Ook als blikvanger heeft het, bijvoorbeeld in de tuningwereld, een centrale betekenis. Zo herkent u ook de nieuwe ToolCar van GARANT in een oogopslag aan zijn wielen.