{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | classiX | |
| Artikelomschrijving producent | Ganzstahl-Schraubzwinge classiX | |
| Producttype | lijmtangen | |
| Type lijmtang | lijmtang | |
| Reikwijdte max. | 120 mm | |
| Spankracht max. | 5.000 N | |
| Spanwijdte max. | 1.000 mm | |
| Materiaal spanbekken | staal | |
| Dikte glijrail | 13 mm | |
| Breedte glijrails | 27 mm | |
| Materiaal glijrail | staal | |
| Schroefdraad spindel | trapeziumschroefdraad | |
| Type bediening | tweehands | |
| Geschikt voor | hout; staal | |
| Met aandrukplaat | ja | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | GS100 | |
| EAN/GTIN | 4008158024684 | |
| Nummer fabrikant | GS100 | |
| L-nummer | L80030 414 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |