GO thread plug gauge / GD M 95x2 tolerance 6H

Artikelnummer: 511303
Prijs per 1 Sztuka
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Sztuka (Incl. BTW)
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
Type of gauge go Gauge (GO); go Gauge (GO)
Min. nominal dimension 95 mm - 95 mm
Max. nominal dimension 95 mm; 95 mm
Thread type M; M
Thread pitch 2 mm; 2 mm
Thread diameter 95 mm; 95 mm
Tolerance zone H; H
Degree of tolerance (quality) 6; 6
Configurable no; no
Type of product thread plug gauge; thread plug gauge
Content single part
Standard works standard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 511303
EAN/GTIN 4046122103577
Nummer fabrikant 511303
L-nummer L40130 474
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Germany, www.johs-boss.de

Omschrijving

Description:

GO thread plug gauge / GD M 95x2 tolerance 6H

GO thread plug gauge
Dimensions according DIN 2281-1
above major-Ø 40 mm DIN 2281-2

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript