Terugspoelfilter voor drinkwater, DVGW-gekeurd, R 3/4

Artikelnummer: 101409
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101409
EAN/GTIN 4047322011822
Nummer fabrikant 101409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugspoelfilter voor drinkwater, DVGW-gekeurd, van 90 µm tot 110 µm, R 3/4, PE max. 16 bar, omgevingstemperatuur. 5 °C tot 40 °C. Voor het filteren van drink- en bedrijfswater, bronwater, proceswater en koelwater voor doorstroomkoeling. Beschermt de waterleidingen en de daarop aangesloten watervoerende systeemonderdelen tegen storingen en corrosieschade. Handmatige reiniging van de filterpatroon door terugspoelen (uitspoelen van vuildeeltjes) met regelmatige tussenpozen. Geïntegreerd terugspoelelement met zuigelementen, terugspoelhendel, draaigreep voor terugspoelelement, slangaansluiting voor spoelwater.

Kenmerk:

  • A: 80,0 mm
  • B: 184,0 mm
  • C: 352,5 mm
  • DN: 20
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: R 3/4
  • zeven kopjes: slagvaste kunststof
  • filterfijnheid: 90 µm
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroom kvs-waarde: 3 m³/h
  • bovenste doorlaatbreedte: 110 µm
  • Doorstroomwaarde meting: bij drukval ∆p = 0,2 bar
  • onderste doorlaatbreedte: 90 µm
  • Maximale watertemperatuur.: 30 °C
  • Watertemperatuur min.: 5 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 0 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 40 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: 5 °C

Downloads en documenten

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen