Schroefstandaard met vlakke steun en magnetische voet

Artikelnummer: 73403
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Hoogteverstelling per spindelomwenteling 4 mm
Kop-⌀ 50 mm
Grootste steunhoogte 110 mm
Kleinste steunhoogte 80 mm
Benedendeel-⌀ 50 mm
Draagvermogen 100 kN
Producttype steunvijzel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 73403
EAN/GTIN 4020772073404
Nummer fabrikant 73403
L-nummer L30130 168
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefstandaard met vlakke steun en magnetische voet, centreergat Ø 12 mm / M10. spindel: Trapeziumvormige schroefdraad zelfborgend, met eindvergrendeling. Temperstaal, gebruineerd.
basisdeel: Temperstaal, gelakt.

Kenmerk:

  • Maat: 110
  • H min: 80 mm
  • H max.: 110 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max.: 100 kN
  • Gewicht: 1050 g