Tyrolit pendel vlakslijpschijf 250x25x51 mm A46 V staal/HSS

Artikelnummer: 85536
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 85536
EAN/GTIN 9003170855365
Nummer fabrikant 85536
L-nummer L50140 419
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl.
  • Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen.
  • Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A.
  • De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 35m/s
  • Specificatie: SD78A 462 II8P VB3 F
  • Afmeting: D x T x H = 250 x 25 x 51

Voordeel:

  • Goede materiaalafnamesnelheid
  • Universeel gebruik
  • Hoge economische efficiëntie

Toepassing:

  • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Materiaal:

  • Staal/HSS/Roestvrij staal
  • Staal/HSS/Roestvrij staal

T.b.v.:

  • Pendelend vlakslijpgereedschap

Tip:

  • Voor heen-en-weer bewegend vlakslijpen van werkstukken van hooggelegeerd staal en HSS