{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Sklon | 60 stupeň | |
| Vyložení | 2 260 mm | |
| Szerokość podstawy | 1,4 m | |
| Průměr madla | 40 mm | |
| Plošné zatížení max. | 150 kg | |
| Zatížení stupně max. | 150 kg | |
| Liczba stopni wraz z platformą | 12 | |
| Liczba stopni bez platformy | 11 | |
| Šířka stupňů | 1 000 mm | |
| Głębokość stopni | 225 mm | |
| Povrch stupňů | aluminium | |
| Wysokość | 3,77 m | |
| Vertikální výška | 2,66 m | |
| Wysokość platformy | 2,66 m | |
| Szerokość platformy | 1 000 mm | |
| Głębokość platformy | 460 mm | |
| Materiał platformy | aluminium | |
| Balustrada platformy | tak | |
| Wysokość balustrady platformy | 1 100 mm | |
| Typ válečků | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | ja | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ja | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Vnější průměr kola/válečku | 100 mm; 125 mm | |
| Druh produktu | Schody platformowe | |
| Schůdnost | z jednej strony | |
| Provedení schůdku | stopień | |
| Výškově nastavitelné | nie | |
| S plošinou | tak | |
| Povrch stupátka | rowkowanie | |
| Stałe | nie | |
| Nosnost | 300 kg | |
| Pojízdné | tak |
| Artikelnummer | 600751 | |
| EAN/GTIN | 4031405931916 | |
| Nummer fabrikant | 600751 | |
| L-nummer | L90110 1301 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |