Aangedreven gereedschap radiaal naar achteren geplaatst, VX4, Type: Z40-VX4-R

Artikelnummer: 319986 Z40-VX4-R
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Koelsmeermiddelingang met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch en radiaal
Koelsmeermiddeluitgang met koelsmeermiddeluitgang, axiaal concentrisch
Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-VX4-R
Opnametype spantangconus
Scheidingspuntcodering ZYV04000115
Opname-uitvoering dimensieloze normmaat zonder koeling
Opnamegrootte, dimensieloos 40
Opnametype pen
Schachtlengte 40 mm
Interface aan machinezijde VX4
Voor spantangtype ER-spantang
Spantang-maat 40
Basisdeellengte aan machinezijde 138 mm
Buitendiameter gereedschapszijde 99,5 mm
Toerental max. 6.000 min-1
Aanhaalmoment 63 Nm
Met koelkanaalboring nee
Maximale koelvloeistofdruk 70 bar
Aansluiting scheidingspunt 1; scheidingspunt 2
Producttype spantanghouder
Totale lengte 213 mm
Totale hoogte 128,5 mm
Totale breedte 38 mm
Inwendige koeling mogelijk ja
Gewicht 7,617 kg
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319986 Z40-VX4-R
EAN/GTIN 4067263265894
Nummer fabrikant 319986 Z40-VX4-R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik op alle CNC-draaibanken met Sauter-revolver en aandrijfkoppeling DIN 5480 of machines met BMT-revolver met aandrijfkoppeling DIN 1809. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende/binnenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS. Externe buitenkoeling via nieuw koelvloeistofbeheer, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel.
Uitvoering IK – Met keramische afdichtset, druk tot 70 bar, volledig droogloopgeschikt. Uitvoering IM – met binnenliggende spanmoer. Gebruik op schijfrevolvers. Rechtse uitvoering. Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar. Uitlijning via standaardpinstrip.
Naar achteren geplaatste uitvoering voor meer bewerkingsruimte.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.
  • Overbrenging van hoge draaimomenten.
  • 100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopprogramma onderworpen.
  • Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.

Toepassing:

Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

T.b.v.:

DMG Gildemeister CTX. Gedeeltelijk EMCO, Hardinge, Monfort, Scherer etc. met DIN 5480 of BMT-revolver met DIN 1809.

Levering:

Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

Accessoires:

Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802319888, ER-snelwisseladapters nr. 319761319781, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutels nr. 309680309745. Momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7.

Tip:

  • Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag.
  • Gereedschappen met interne koeling (IK) geen droogloop bij standaardafdichting, koelmiddelfiltering < 50 µm.
  • Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.
  • Voor zware freeswerkzaamheden wordt op aanvraag een variant met conisch rollager aanbevolen.

Downloads en documenten

Geschikte producten