{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KUB® | |
| Artikelomschrijving producent | KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | modulaire conusinterface met kogelbaansysteem | |
| Scheidingspuntcodering | ABS06300115 | |
| Opname-uitvoering | dimensieloze normmaat met koeling | |
| Opnamegrootte, dimensieloos | 0340 | |
| Schachtdiameter | 63 mm | |
| Schachtlengte | 115 mm | |
| Snijkantdiameter, min. | 110 mm | |
| Spaangroeflengte | 70 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 2 | |
| Spoedhoek | 27 graden | |
| Hoek, 1e trap | 180 graden | |
| Snijplaatdikte | 4,76 mm | |
| Bevestigingstype snijplaat | W (zonder boring met wig) | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat | WO0804043N | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 | WO0804043N | |
| Aanduiding snijplaat | WOEX080404-01 | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte | 85 mm | |
| Nuttige lengte | 85 mm | |
| Totale lengte | 129,39 mm | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | V46 41051 | |
| EAN/GTIN | 4047109085565 | |
| Nummer fabrikant | 1085811097 | |
| L-nummer | 236660 105 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |