KUB-Q.3D.150.R.05-K20 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: U11 61502
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Koelsmeermiddel ja
Serie KUB QUATRON
Artikelomschrijving producent KUB QUATRON; KUB-Q.3D.150.R.05-K20
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm gladde schacht
Schachtdiameter 15 mm
Snijkantdiameter, min. 15 mm
Diameter lichaam 20 mm
Aantal snijkanten, totaal 4
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Aansluiting scheidingspunt 1
Totale lengte 150 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U11 61502
EAN/GTIN 4047109090729
Nummer fabrikant 1088015011
L-nummer 235502 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-Q.3D.150.R.05-K20 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 880 15011

Uit dezelfde serie "KUB QUATRON" Bekijk alles