KUB-Q.2D.420.R.12-K32 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: U10 24200
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Serie KUB QUATRON
Artikelomschrijving producent KUB QUATRON; KUB-Q.2D.420.R.12-K32
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Schachtdiameter 32 mm
Schachtlengte 89 mm
Snijkantdiameter, min. 42 mm
Aantal snijkanten, totaal 2
Uitvoering spaangroef 1
Geleidingselementen met geleidingselementen
Aansluiting scheidingspunt 1
Totale lengte 123 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U10 24200
EAN/GTIN 4047109026407
Nummer fabrikant 1087942013
L-nummer L21390 68
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-Q.2D.420.R.12-K32 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 879 42013

Uit dezelfde serie "KUB QUATRON" Bekijk alles