{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Artikelomschrijving producent | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.210.R.06-K25 | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opnamevorm | gladde schacht | |
| Schachtdiameter | 25 mm | |
| Snijkantdiameter, min. | 21 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 2 | |
| Uitvoering spaangroef | 2 | |
| Geleidingselementen | met geleidingselementen | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen |
| Artikelnummer | U10 12100 | |
| EAN/GTIN | 4047109047204 | |
| Nummer fabrikant | 1087921012 | |
| L-nummer | L20010 5411 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |