Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - 16IR150ISO GW15

Artikelnummer: TWF18323
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TWF18323
EAN/GTIN 4960664580699
Nummer fabrikant TWF18323
L-nummer L22110 108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen schroefdraad - 16IR150ISO GW15

Kenmerk:

Grootte: 16
Toonhoogte: 1,50
Graad: GW15
Intern/extern: Internal
Draadsoort: M