Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 18mm, SB

Artikelnummer: S.18PB
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.18PB
EAN/GTIN 3148515655180
Nummer fabrikant S.18PB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: Meer prestaties en veiligheid
  • Beschermt de moeren
  • glanzend chroom

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 23,4
  • d1 [mm]: 25,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12 snijkanten [mm]: 12
  • Gewicht in gram: 68